Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTASB4010W251 ATT. A PARETE X ARM STRAD A PARETE L.25 - TASB4010W251

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTASB4010W251 ATT. A PARETE X ARM STRAD A PARETE  L.25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698281996

Artikelnummer

TCMTASB4010W251

Herstellernummer

TASB4010W251

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Zink

Werkstoff:

Stahl

Länge:

250 mm

Breite:

198 mm

Höhe:

31 mm

Durchmesser:

60 mm

Attacco a parete per armature stradali