Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTACDC60E76ZC CODOLO DI RIDUZ. 70--60 1,03KG ZINC A CA - TACDC60E76ZC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698281743

Artikelnummer

TCMTACDC60E76ZC

Herstellernummer

TACDC60E76ZC

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

76 mm

Einstecktiefe:

100 mm

Gewicht:

60 kg

CODOLO DI RIDUZ. 7060 1