TEC-MAR SRL - TCMTAAD1130X300 ATT. MEZZO PALO STAFFA L.300MM ACCIAIO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1130 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698281897
Artikelnummer
TCMTAAD1130X300
Herstellernummer
TAAD1130X300
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1130 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
60 mm


