Startseite

TEC-MAR SRL - TCMTAAD1123X230 ATT. MEZZO PALO STAFFA L.230MM ACCIAIO I - TAAD1123X230

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMTAAD1123X230 ATT. MEZZO PALO STAFFA L.230MM ACCIAIO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1123 mm

  • Breite - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698281880

Artikelnummer

TCMTAAD1123X230

Herstellernummer

TAAD1123X230

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1123 mm

Breite:

230 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

50 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

60 mm

Attacco mezzo palo per staffa