TEC-MAR SRL - TCMACC238 FOTOSENS ARMATURE STRADALI ATT ZHAGA D4I - ACC238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Konstantlichtregelung - ja
HLK-Ansteuerung - nein
Zwangseinschaltung - ja
Zwangsabschaltung - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056213607798
Artikelnummer
TCMACC238
Herstellernummer
ACC238
Hersteller
TCM
Ausführung:
Präsenzmelder
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
65 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
98 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
98 mm
Durchmesser:
98 mm
Einbaubreite:
98 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
98 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


