TEC-MAR SRL - TCMACC172 STAFFE REGOLABILI PER SERIE EVA - ACC172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - Zink
Packung
1 ST
EAN
8059698283594
Artikelnummer
TCMACC172
Herstellernummer
ACC172
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
105.8 mm
Breite:
69.71 mm
Höhe:
33.05 mm
Durchmesser:
0 mm
Kit staffe di rotazione regolabili


