TEC-MAR SRL - TCMACC161 STAFFA X SERIE 7029-7039 TRATTAMENTO MAR - ACC161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - Zink
Länge - 32.2 mm
Breite - 13.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698283488
Artikelnummer
TCMACC161
Herstellernummer
ACC161
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Länge:
32.2 mm
Breite:
13.4 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
7.1 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
STAFFA X SERIE 7029-7039 CON TRATT. MARINO


