TEC-MAR SRL - TCMACC157 PITTOGRAMMA USCITA CON FRECCIA IN BASSO - ACC157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - nach unten
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Länge - 293 mm
Breite - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698283440
Artikelnummer
TCMACC157
Herstellernummer
ACC157
Hersteller
TCM
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
nach unten
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Länge:
293 mm
Breite:
148 mm
Doppelseitig:
nein
Materialstärke:
1 mm
PITTOGRAMMA X SERIE JOLLY FRECCIA BASSO


