Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC145 CAVO DI SICUREZ. ANTICAD. ACCIAIO DIAM. - ACC145

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC145 CAVO DI SICUREZ. ANTICAD. ACCIAIO DIAM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Gewindeende

  • Art des Endanschlusses - Gewindeende

  • Zulässige Nutzlast - 120 kg

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Kabelmaterial - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283341

Artikelnummer

TCMACC145

Herstellernummer

ACC145

Hersteller

TCM

Endbefestigung:

mit Gewindeende

Art des Endanschlusses:

Gewindeende

Zulässige Nutzlast:

120 kg

Kabeldurchmesser:

2 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

rostfreier Stahl

Kabellänge:

1500 m

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Farbe:

Edelstahl

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

CAVO DI SICUREZZA ANTICADUTA IN ACC. 2mm