Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC142 GRIGLIA DI PROTEZIONE 370 MM - ACC142

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC142 GRIGLIA DI PROTEZIONE 370 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698283310

Artikelnummer

TCMACC142

Herstellernummer

ACC142

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

370 mm

Griglia di protezione Ø 370 mm