Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC109 DRIVER REMOTO FINO A 24V 150W RGB IP67 - ACC109

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC109 DRIVER REMOTO FINO A 24V 150W RGB IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Ausgangsleistung - 45.6...151.2 W

  • Ausgangsstrom - 3.8...6.3 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282986

Artikelnummer

TCMACC109

Herstellernummer

ACC109

Hersteller

TCM

Ausgangsspannung:

12...24 V

Ausgangsleistung:

45.6...151.2 W

Ausgangsstrom:

3.8...6.3 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

38.8 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

228 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

0 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

DRIVER REMOTO FINO A 24V 150W RGB IP67