TEC-MAR SRL - TCMACC073 CASSAFORMA DI RICAMBIO PER SERIE MINI-IN - ACC073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 93 mm
Breite - 93 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698282627
Artikelnummer
TCMACC073
Herstellernummer
ACC073
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
175 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
93 mm
CASSAFORMA DI RICAMBIO X SERIE MINI-INCAS


