TEC-MAR SRL - TCMACC056 KIT STAFFE INSTALL A BLINDO SBARRA SIL - ACC056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 157.8 mm
Breite - 84.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8059698282498
Artikelnummer
TCMACC056
Herstellernummer
ACC056
Hersteller
TCM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
157.8 mm
Breite:
84.8 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
66.7 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
0 mm
KIT STAFFE X INST. A BLINDO SBARRA SILVER


