Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC036 TELECOMANDO PER SENSORI INDUSTRIALI - ACC036

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC036 TELECOMANDO PER SENSORI INDUSTRIALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 50

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - nein

  • Unidirektional - ja

  • Lernfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282290

Artikelnummer

TCMACC036

Herstellernummer

ACC036

Hersteller

TCM

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

50

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

nein

Unidirektional:

ja

Lernfähig:

nein

Drahtlos:

ja

Vorprogrammiert:

ja

Bidirektional:

nein

Höhe:

83 mm

Breite:

53 mm

Tiefe:

17 mm

TELECOMANDO X SENSORI INDUSTRIALI (OPZ)