Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC021 ELEMENTO DI CONNESSIONE LINEARE - ACC021

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC021 ELEMENTO DI CONNESSIONE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Zink

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282207

Artikelnummer

TCMACC021

Herstellernummer

ACC021

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Länge:

150 mm

Breite:

61 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

36.7 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

ELEMENTO DI CONNESSIONE LINEARE