Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC019 SENS INDUSTR DI PRESENZA E LUMINOSITA D - ACC019

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC019 SENS INDUSTR DI PRESENZA E LUMINOSITA  D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282191

Artikelnummer

TCMACC019

Herstellernummer

ACC019

Hersteller

TCM

Ausführung:

Präsenzmelder

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

45 °

Optimale Montagehöhe:

10 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Aufputz

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Ansprechhelligkeit:

10...2000 lx

Mit Alarmfunktion:

nein

Umgebungstemperatur:

25...50 °C

Breite:

98 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

98 mm

Durchmesser:

98 mm

Einbaubreite:

98 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

98 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore di movimento completo, marca TEC-MAR, modello TCMACC019 - SENS. INDUSTR. DI PRESENZA LM AUTONOMO D