Startseite

TEC-MAR SRL - TCMACC011 PICCHETTO INSTALL DIRETTA A TERRA MICRO - ACC011

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCMACC011 PICCHETTO INSTALL DIRETTA A TERRA MICRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Zink

  • Länge - 24 mm

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698282160

Artikelnummer

TCMACC011

Herstellernummer

ACC011

Hersteller

TCM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Länge:

24 mm

Breite:

100 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

176 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

PICCHETTO X INST. DIRETTA A TERRA X MICRO