Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8036PR5185GL LORD 2 185W 5000K MOD.PR CRI>80 - 8036PR5185GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8036PR5185GL LORD 2 185W 5000K MOD.PR CRI>80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 185 W

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698088649

Artikelnummer

TCM8036PR5185GL

Herstellernummer

8036PR5185GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

185 W

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

315 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

445 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

29556...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

8036 LORD 2/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 90° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 185W 29556lm 5000K CRI > 80.