Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8036PR4185GL LORD 2 185W 4K MOD.PR CRI?80 - 8036PR4185GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8036PR4185GL LORD 2 185W 4K MOD.PR CRI?80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698088632

Artikelnummer

TCM8036PR4185GL

Herstellernummer

8036PR4185GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

185...185 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

300 mm

Länge:

375 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

23495...0 lm

LORD 2 185W 4000K mod. PR CRI>80