Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8034CR3080GL LITTLE-LORD 80W 3K MOD.CR CRI?80 - 8034CR3080GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8034CR3080GL LITTLE-LORD 80W 3K MOD.CR CRI?80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 80 W

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698546583

Artikelnummer

TCM8034CR3080GL

Herstellernummer

8034CR3080GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

80 W

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

295 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

355 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11764...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

LITTLE-LORD 80W 3000K mod. CR CRI>80