Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8032S54200GD RIFL.IND.LED LORD 4 200W 4K S5 DALI - 8032S54200GD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8032S54200GD RIFL.IND.LED LORD 4 200W 4K S5 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072104453

Artikelnummer

TCM8032S54200GD

Herstellernummer

8032S54200GD

Hersteller

TCM

Montageart:

Aufbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Ballwurfsicher:

nein

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max. Systemleistung:

200 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

35331 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

375 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Länge:

375 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

8032 LORD 4/S5 - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore a fascio medio 90° in alluminio satinato. LED 200W 35331lm 4000K CRI > 80. DALI