Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8032PR3230GL LORD 4 230W 3K MOD.PR CRI?80 - 8032PR3230GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8032PR3230GL LORD 4 230W 3K MOD.PR CRI?80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 230 W

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698559996

Artikelnummer

TCM8032PR3230GL

Herstellernummer

8032PR3230GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

230 W

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

155 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

395 mm

Länge:

455 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

37443...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

LORD 4 230W 3000K mod. PR CRI>80