Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8032CR4200GL LORD 4 200W 4K MOD.CR CRI?80 - 8032CR4200GL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8032CR4200GL LORD 4 200W 4K MOD.CR CRI?80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698100778

Artikelnummer

TCM8032CR4200GL

Herstellernummer

8032CR4200GL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

200 W

Gehäusefarbe:

Silber

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

155 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

395 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

455 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

35331...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

LORD 4 200W 4000K mod. CR CRI>80