Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8031AR5200GL PRO.LED LORD 200W 5K AR GR - 8031AR5200GL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Traversenmontage - ja

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073171133

Artikelnummer

TCM8031AR5200GL

Herstellernummer

8031AR5200GL

Hersteller

TCM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Geeignet für Lampenleistung:

200...200 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

22678 lm

Leistungsfaktor:

0.97

Breite:

375 mm

Höhe/Tiefe:

145 mm

Länge:

375 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LORD . Corpo: Alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore silver. Vetro: Vetro temperato trasparente. Spessore 5mm. Installazione: Installazione a staffa. Tecnologia: LED 200W 22678Lm 5000K. Tipo di ottica:AR - Asimmetrica a proiettore. Angolo dell’ottica: 90°.