Startseite

TEC-MAR SRL - TCM8029AR4068GD LORDINO 68W 4K MOD.AR CRI?80 + D2 (SILVE - 8029AR4068GD

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM8029AR4068GD LORDINO 68W 4K MOD.AR CRI?80 + D2 (SILVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698083262

Artikelnummer

TCM8029AR4068GD

Herstellernummer

8029AR4068GD

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

330 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

68...68 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

65 mm

Länge:

180 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9845...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

LORDINO 68W 4000K mod. AR CRI>80 + DALI 2