Startseite

TEC-MAR SRL - TCM7025AR3030EL MICRO 2 30W 3K MOD.AR (ANTRACITE) - 7025AR3030EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM7025AR3030EL MICRO 2 30W 3K MOD.AR (ANTRACITE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698563160

Artikelnummer

TCM7025AR3030EL

Herstellernummer

7025AR3030EL

Hersteller

TCM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

25 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

155 mm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

MICRO 2 30W 3000K mod. AR (ANTRACITE)