Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2100SES441EL EVA MOD.SES 1,0H SE - 2100SES441EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2100SES441EL EVA MOD.SES 1,0H SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8059698281620

Artikelnummer

TCM2100SES441EL

Herstellernummer

2100SES441EL

Hersteller

TCM

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

4 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

410 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

62 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...25 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

62 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (NEMA):

4X

Anschlussart:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560...560 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

EVA MOD.SES 1