Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2098MC0300EL MODULO CIECO L=1409MM - 2098MC0300EL

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2098MC0300EL MODULO CIECO L=1409MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059698120899

Artikelnummer

TCM2098MC0300EL

Herstellernummer

2098MC0300EL

Hersteller

TCM

Apparecchio a sospensione o a plafone in linea continua adatto per l’illuminazione di supermercati, aree commerciali ed industriali. Costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polvere poliestere bianca, completo di staffe per la sospensione, driver elettronico 220-240V 50/60Hz, morsettiera 5 poli con connessione automatica, adatto per la messa in linea continua. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.