Startseite

TEC-MAR SRL - TCM2006MC0017E3 AGAPE MODULO CIECO 2P+T 1685MM (BIANCO) - 2006MC0017E3

KopierenKopieren
TEC-MAR SRL - TCM2006MC0017E3 AGAPE MODULO CIECO 2P+T 1685MM (BIANCO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 0 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Länge - 90 mm

  • Lichtverteilung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8056213430228

Artikelnummer

TCM2006MC0017E3

Herstellernummer

2006MC0017E3

Hersteller

TCM

Max. Systemleistung:

0 W

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

sonstige

Länge:

90 mm

Lichtverteilung:

ohne

Breite:

56 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

3

Spannungsart:

AC

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

ohne

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

1685 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Reflektor:

ohne

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

AGAPE MODULO CIECO 2P+T - 1685mm (BIANCO)