TEC-MAR SRL - TCM2006MC0015E3 AGAPE MODULO CIECO 2P+T 1405MM (BIANCO) - 2006MC0015E3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 0 W
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - sonstige
Länge - 90 mm
Lichtverteilung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8056213430167
Artikelnummer
TCM2006MC0015E3
Herstellernummer
2006MC0015E3
Hersteller
TCM
Max. Systemleistung:
0 W
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
sonstige
Länge:
90 mm
Lichtverteilung:
ohne
Breite:
56 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
3
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
ohne
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
1405 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Reflektor:
ohne
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²