Startseite

TEAFLEX - TEAZ2340N TUBETTO PVC 2340 NERO - Z2340N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAZ2340N TUBETTO PVC 2340 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 M

EAN

8030343087866

Artikelnummer

TEAZ2340N

Herstellernummer

Z2340N

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

40 mm

Farbe:

schwarz

Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadel raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94. Carico di rottura: 16 N/mm2 Allungamento a rottura: 280 % Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C Indice di ossigeno: 22,5 % Non raccordabile.