Startseite

TEAFLEX - TEAZ2335N TUBETTO PVC 2335 NERO - Z2335N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Innendurchmesser - 35 mm

  • Einsatztemperatur - -20...70 °C

Packung

  • 25 M

EAN

8030343087781

Artikelnummer

TEAZ2335N

Herstellernummer

Z2335N

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Innendurchmesser:

35 mm

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

Brandschutz nach UL94:

V0

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causa del raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94.Carico di rottura: 16 N/mm2. Allungamento a rottura: 280 %. Temperatura di irrigidimento a torsione: -20°C. Indice di ossigeno: 22,5 %. Non raccordabile, IP68.