TEAFLEX - TEAZ2330N TUBETTO PVC 2330 NERO - Z2330N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 30 mm
Farbe - schwarz
Packung
50 M
EAN
8030343087705
Artikelnummer
TEAZ2330N
Herstellernummer
Z2330N
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz
Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadel raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94. Carico di rottura: 16 N/mm2 Allungamento a rottura: 280 % Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C Indice di ossigeno: 22,5 % Non raccordabile.


