TEAFLEX - TEAZ2324N TUBETTO PVC 2324 NERO - Z2324N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 24 mm
Farbe - schwarz
Packung
50 M
EAN
8030343087460
Artikelnummer
TEAZ2324N
Herstellernummer
Z2324N
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
24 mm
Farbe:
schwarz
Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadel raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94. Carico di rottura: 16 N/mm2 Allungamento a rottura: 280 % Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C Indice di ossigeno: 22,5 % Non raccordabile.


