TEAFLEX - TEAZ2303N TUBETTO PVC 2303 NERO - Z2303N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 3 mm
Farbe - schwarz
Packung
200 M
EAN
8030343086340
Artikelnummer
TEAZ2303N
Herstellernummer
Z2303N
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
3 mm
Farbe:
schwarz
Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadel raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94. Carico di rottura: 16 N/mm2 Allungamento a rottura: 280 % Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C Indice di ossigeno: 22,5 % Non raccordabile.


