Startseite

TEAFLEX - TEAX51421 TAPPO FILETTATO 514/21 PG21 - X51421

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAX51421 TAPPO FILETTATO  514/21 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343085268

Artikelnummer

TEAX51421

Herstellernummer

X51421

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grau

Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.