Startseite

TEAFLEX - TEAUCVC36G UCV(SMP)C36G GRIGIO (TUBO PA6) - UCVC36G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8030343130982

Artikelnummer

TEAUCVC36G

Herstellernummer

UCVC36G

Hersteller

TEA

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

36 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

35.8 mm

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

180 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Flammverbreitend:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.