Startseite

TEAFLEX - TEAUCVC36B UCV(SMP)C36B NERO (TUBO PA6) - UCVC36B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUCVC36B UCV(SMP)C36B NERO (TUBO PA6)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ölbeständig - ja

  • Farbe - schwarz

  • Flammverbreitend - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8030343131781

Artikelnummer

TEAUCVC36B

Herstellernummer

UCVC36B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Flammverbreitend:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio.