Startseite

TEAFLEX - TEAUCVC29G UCV(SMP)C29G GRIGIO (TUBO PA6) - UCVC29G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343130975

Artikelnummer

TEAUCVC29G

Herstellernummer

UCVC29G

Hersteller

TEA

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

29 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

34.5 mm

Innendurchmesser:

27.6 mm

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

130 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Flammverbreitend:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina in poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.