TEAFLEX - TEAUCVC29B UCV(SMP)C29B NERO (TUBO PA6) - UCVC29B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Ölbeständig - ja
Farbe - schwarz
Flammverbreitend - ja
Packung
50 M
EAN
8030343131774
Artikelnummer
TEAUCVC29B
Herstellernummer
UCVC29B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Poliammide 6 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio.


