TEAFLEX - TEAUCVC17B UCV(SMP)C17B NERO (TUBO PA6) - UCVC17B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Biegeverhalten - flexibel
Brandschutz nach UL94 - V2
Packung
50 M
EAN
8030343131750
Artikelnummer
TEAUCVC17B
Herstellernummer
UCVC17B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Flammverbreitend:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


