TEAFLEX - TEAUCPC48G UCP(RWP)C48G GRIGIO (TUBO PA6) - UCPC48G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 48 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 54.5 mm
Packung
30 M
EAN
8030343131040
Artikelnummer
TEAUCPC48G
Herstellernummer
UCPC48G
Hersteller
TEA
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
48 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
54.5 mm
Innendurchmesser:
46.8 mm
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
V2
Biegeradius, statisch:
220 mm
Halogenfrei:
ja
Ölbeständig:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


