TEAFLEX - TEAUCPC23G UCP(RWP)C23G GRIGIO (TUBO PA6) - UCPC23G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Ölbeständig - ja
Farbe - grau
Biegeverhalten - flexibel
Packung
50 M
EAN
8030343131019
Artikelnummer
TEAUCPC23G
Herstellernummer
UCPC23G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Biegeverhalten:
flexibel
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio


