Startseite

TEAFLEX - TEAUCPC23B UCP(RWP)C23B NERO (TUBO PA6) - UCPC23B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUCPC23B UCP(RWP)C23B NERO (TUBO PA6)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Brandschutz nach UL94 - V2

Packung

  • 50 M

EAN

8030343131712

Artikelnummer

TEAUCPC23B

Herstellernummer

UCPC23B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Biegeverhalten:

flexibel

Brandschutz nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio