Startseite

TEAFLEX - TEAUCFC29B UCF(RLTP)C29B NERO (TUBO PA12) - UCFC29B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAUCFC29B UCF(RLTP)C29B NERO (TUBO PA12)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -50...95 °C

  • Biegeradius, statisch - 50 mm

  • Biegeradius, dynamisch - 130 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343131675

Artikelnummer

TEAUCFC29B

Herstellernummer

UCFC29B

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Biegeradius, statisch:

50 mm

Biegeradius, dynamisch:

130 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Biegeverhalten:

flexibel

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Innendurchmesser:

27.7 mm

Außendurchmesser:

34.5 mm

Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio.