Startseite

TEAFLEX - TEAUCFC23G UCF(RLTP)C23G GRIG.(TUBO PA12) - UCFC23G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343131064

Artikelnummer

TEAUCFC23G

Herstellernummer

UCFC23G

Hersteller

TEA

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

23 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

22 mm

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

110 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina in poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.