TEAFLEX - TEAUCFC23B UCF(RLTP)C23B NERO (TUBO PA12) - UCFC23B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -50...95 °C
Biegeradius, statisch - 40 mm
Biegeradius, dynamisch - 110 mm
Packung
50 M
EAN
8030343131668
Artikelnummer
TEAUCFC23B
Herstellernummer
UCFC23B
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
23 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Biegeradius, dynamisch:
110 mm
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
28.5 mm


