Startseite

TEAFLEX - TEAUCFC17G UCF(RLTP)C17G GRIG.(TUBO PA12) - UCFC17G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343131057

Artikelnummer

TEAUCFC17G

Herstellernummer

UCFC17G

Hersteller

TEA

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

17 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

21.2 mm

Innendurchmesser:

15.6 mm

Einsatztemperatur:

-50...95 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

85 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina in poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Compatibile con la gamma dei raccordi JAW-FIT IP68.