TEAFLEX - TEAUCFC17B UCF(RLTP)C17B NERO (TUBO PA12) - UCFC17B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -50...95 °C
Biegeradius, statisch - 35 mm
Biegeradius, dynamisch - 85 mm
Packung
50 M
EAN
8030343131651
Artikelnummer
TEAUCFC17B
Herstellernummer
UCFC17B
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50...95 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
85 mm
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Biegeverhalten:
flexibel
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
15.6 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm