Startseite

TEAFLEX - TEAU8GBF36P36 CURVA 45?IP68 BF36 PG36 GRIGI - U8GBF36P36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343141223

Artikelnummer

TEAU8GBF36P36

Herstellernummer

U8GBF36P36

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Art der Verbindung:

Gewinde

Gesamtlänge:

102.6 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

36 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

57 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.